Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SDC-2412-12 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 13.8 V/DC/16 A 166 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512310-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SDC 2412-12
EAN/GTIN:
     4016138569841
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
VOLTCRAFT SDC-2412-12 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 13.8 V/DC/16 A 166 W

Gleichspannungswandler SDC-2412-12

Hoher Wirkungsgrad
Wandelt 24 V auf 12 Volt
N/A/16 A
166 W

Der Wandler ermöglicht den Betrieb von 12 V Kfz-Geräten am normalen 24 V LKW-Bordnetz.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 6,3 mm Steckkontakte · Ausgangsspannung: 13.8 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16 A · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 24 V/DC · Einsatzort: LKW · Gewicht: 380 g · Leistung: 166 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Stecker (Netzgeräte): Steckkontakte · Wirkungsgrad (Details): >89 %

Lieferumfang:
Montageset · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 32 x 142 mm
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Steckkontakte
Typ (Hersteller-Typ):
SDC-2412-12
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
16 A
Ausgangsspannung:
13.8 V/DC
Einsatzort:
LKW
Leistung:
166 W
Anschlüsse (Details):
6|ツ|3 mm Steckkontakte
Ausgangsstrom (Details):
12 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Wirkungsgrad (Details):
>89 %
Eingangsspannungs-Bereich:
24 V/DC
Ausgangsstrom (High) Details:
16 A
Gewicht:
380 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, kfz kleingeräte adapter, VOLTCRAFT, SDC 2412-12, SDC-2412-12, voltkraft, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 60,18*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 60,19*
€ 3,50*
ab € 54,60*
€ 71,37*
7 Tage
81
€ 6,99*
ab € 80,90*
€ 103,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.