Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HPS-13030 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 30 V/DC 0 - 30 A 900 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512306-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HPS-13030
EAN/GTIN:
     4016138629002
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT HPS-13030 Labornetzgerät, einstellbar 1 - 30 V/DC 0 - 30 A 900 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x

High-Power Labornetzgerät HPS-13030

1 x Ausgang
1 V/DC-30 V/DC Ausgang 1
0 A-30 A Ausgang 1
900 W
Restwelligkeit (Details) <5 mV
Fernsteuerbar
Aktive PFC (Leistungsfaktor-Korrektur)
Ausführung (allgemein): Desktop
Getaktet

Leistungsstarkes und kompaktes Schaltnetzgerät für Laboranwendungen. Die Einstellung für Spannung und Strom erfolgt stufenlos über digitale Drehregler mit Grob- und Feineinstellung, um eine schnelle und präzise Werteinstellung zu ermöglichen. Die Werte werden im übersichtlichen Display angezeigt. Die Strombegrenzung für den Konstantstrombetrieb kann ohne Kurzschlussbrücke voreingestellt werden.
Die Ausgangsspannung kann an der Vorderseite über 4 mm Sicherheitsbuchsen bis 5 A und am rückseitigen Hochstromausgang bis zum maximalen Strom abgegriffen werden.
Das Netzgerat ist fernsteuerbar. Über eine externe Spannung (0 - 5 V/DC) oder über ein externes Potentiometer (5 kOhm) kann die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom eingestellt werden. Der DC-Ausgang ist über einen Schaltkontakt ein- und ausschaltbar.
Drei frei programmierbare Speicherplätze können mit unterschiedlichen Festspannungen und Strombegrenzungen belegt werden. Der Wahlschalter befindet sich an der Rückseite.
Das Gerät ist überlast- und kurzschlussfest und beinhaltet eine Sicherheits-Temperaturabschaltung.

Ausstattung:
3 frei definierbare Voreinstellungen (Preset) für U und I · Spannung, Strom und Ausgang-Ein/Aus fernsteuerbar · Digitale Doppelfunktions-Einstellregler für Grob- und Feinregelung · Überlastgeschützt · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite),4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite) · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 30 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 3.2 kg · Lastausregelung: <50 mV · Leistung: 900 W · Netzregelung: <20 mV · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Restwelligkeit (Details): <5 mV · Schnittstellen (Bauelemente): Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Stecker für Remote-Anschluss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 90 x 275 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 30 A
Produktabmessung, Tiefe:
275 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Remote
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
HPS-13030
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
30 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
900 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen (Frontseite) | 4 mm Schraubklemmbuchsen (Rückseite)
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Restwelligkeit (Details):
<5 mV
Netzregelung:
<20 mV
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Lastausregelung:
<50 mV
Ausgangsspannung 1:
1 - 30 V/DC
Gewicht:
3.2 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 30a, VOLTCRAFT, HPS-13030, voltkraft, Netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 430,80*
€ 521,19*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 441,40*
€ 521,20*
Frei Haus
ab € 486,66*
€ 569,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,20*
€ 620,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,16*
€ 554,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
5222
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.