Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BRENNSTOFFZELLE EFOY 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512305-BP
Hersteller:  EFOY
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138415117
Artikeltext: SFC-Brennstoffzellen Extrem leise! Super leicht! Immer verfügbar! Die ideale Stromversorgung für netzferne und mobile Anwendungen. Ob für Wohnmobil, Boot oder Ferienhaus die SFC-Brennstoffzelle sorgt immer für volle Batterien. Aber auch im professionellen Bereich setzt sich das System immer mehr durch: Weltweit versorgen SFC-Brennstoffzellen zuverlässig Messsensoren, Frühwarnsysteme, Video-und Audiogeräte und Verkehrsüberwachungsinstrumente. So funktioniert z.B. ein Walgesangaufnahmegerät in der Antarktis genauso zuverlässig wie Pegelmessstationen an der Elbe, -und das rund um die Uhr und wetterunabhängig. Der nahezu geräuschlose Betrieb und die lange Betriebsdauer ohne Nutzereingriff, sowie die kompakte Größe für leichten Transport prädestinieren die SFC-Brennstoffzelle für Stand-alone Stromversorgungen, wie auch als Backup für solarbetriebene Anlagen. Wie funktionierts? Die SFC-Brennstoffzelle wird direkt an die Batterie angeschlossen und überwacht kontinuierlich deren Ladezustand. Dank integriertem Laderegler ist auch der Hybridbetrieb mit einer Solaranlage möglich. Sinkt die Batterieladung unter einem einstellbaren Grenzwert, beginnt die Brennstoffzelle automatisch mit dem Ladebetrieb. Ist die Batterie aufgeladen, schaltet die Brennstoffzelle zurück in den StandBy-Modus. Sie müssen sich um nichts kümmern. Drei Leistungsklassen für jeden Bedarf: Die Brennstoffzelle von SFC gibt es in drei Leistungsstärken: 600 Wh/Tag, 1200 Wh/Tag und 1600 Wh/Tag. SFC- Brennstoffzellen sind die ideale Ergänzung für Ihre Solaranlage. Wenn aufgrund von schlechtem Wetter oder Dunkelheit die Solarzellen nicht mehr genügend Strom erzeugen können, springt die Brennstoffzelle zuverlässig und vollautomatisch an und übernimmt die Energieversorgung völlig unabhängig von Wetter, Tages- oder Jahreszeit

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 43.5 x 20 x 27.6 cm Betriebstemperatur (Bereich): -20 bis +40 °C Geräuschpegel: 23/39 dB(A) in 7
... > 12 - Netzgeräte / Spannungswandler > Stromversorgungen > Brennstoffzellen-Technik
Weitere Suchbegriffe: BRENNSTOFFZELLE EFOY 600
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 1.679,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,84*
€ 1.999,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG