Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTI-MOBIL-LADESTATION LIION-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512276-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  512276-BP
EAN:  4016138419979
Artikeltext: Multi-Mobil-Ladestation LiIon-USB 4400 mAh Diese Ladestation ist zum netzunabhängigen Aufladen von Akkus tragbarer Elektrogeräte geeignet. Es ist mit einem 4400 mAh Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet. Dieser dient im aufgeladenen Zustand als mobile Stromversorgung für tragbare Elektrogeräte wie MP3-Player, Mobiltelefone und PDAs. Die Ladestation kann über einen Netzadapter oder durch einen USB-Ausgang betrieben werden. Ausstattung: Passend für Nokia, Siemens, Motorola, LG und Samsung sowie Sony PSP. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 73 x 55 x 24 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 5 V über USB230 V/50 Hz über mitgeliefertes Netzteil Ladestrom max.: 700 mAh Passender Akku: LiIon. Lieferumfang: Ladestation Netzadapter 3 Mobiltelefon-Adapter 1 Netzadapterstecker USB-Kabel.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Ladestation Netzadapter 3 Mobiltelefon-Adapter 1 Netzadapterstecker USB-Kabel. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Playstation Zubehör, PSP Ladestation, PSP Zubehör, USB Adapter, MULTI-MOBIL-LADESTATION LIION-USB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG