Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKULADESTATION CHARGE MANAGER 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512265-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138000450
Artikeltext: Akkuladestation Charge Manager 2010 4 Schächte für Rundzellen Lady/Micro/Mignon/Baby/Mono-Akkus Für NiCd- oder NiMH-Akkus Bis zu 8 A Ladestrom gesamt Das Gerät verfügt über 4 voneinander unabhängige Ladeschächte. Es können somit zeitgleich Akkus unterschiedlicher Größe behandelt werden. Die Ladezeit beträgt je nach Ladezustand und Akkutyp nur ca. 1 bis 4 Stunden. Die Anwendungsmöglichkeiten zur Akkupflege und -kontrolle: Der integrierte Mikrocontroller mit 16 Kb ROM und ein 12 Bit AD-Wandler ermöglichen eine Vielzahl von Programmen zur Akkupflege: Entladen, Laden, Check, Cycle, Alive, Trickle, Refresh. Durch das Puls-Verfahren wird beim Akku ein evtl. vorhandener Memory-Effekt abgebaut sowie der Ladestrom an die individuellen Akkuverhältnisse austomatisch angepasst. Das vierzeilige, alphanumerische LC-Display emöglicht einen Gesamtüberblick bzw. zeigt detaillierte Daten der Einzelschächte an (Spannung, Strom, Kapazität, Zeit). Diese Daten bleiben bis zur Entnahme der Akkus, also auch nach Programmschluss erhalten. Gleichzeitig können Sie durch die vorhandene serielle Schnittstelle alle Daten auf Ihren PC übertragen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 200 x 55 x 210 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Ladestrom Baby: 2000 mA Ladestrom Micro: 2000 mA Ladestrom Mignon: 2000 mA Ladestrom Mono: 2000 mA Passend für Akkugröße: Lady (N)Micro (AAA)Mignon (AA)Baby (C)Mono (D) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Das dazu benötige Softwarepaket erhalten Sie separat unter der Best.-Nr. 25 00 90.. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, 2010, AKKULADESTATION CHARGE MANAGER 2010, Akkupflege, Baby, Babyzelle, Charge Manager, Charge Manager 2010, Lademanager, Lady, Ladyzelle, Manager 2010, Microzelle, Mignon, Mikro, Monozelle, NiCd-Akku, NiMH-Akku, mono
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 66,39*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG