Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGER.ENERG.8+ 6XAA 2600ER+AKKUBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-512263-BP
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   ENERGY 8
EAN:   4013674207152
Artikeltext: Ladegeräte-Set energy 8 Für bis zu 8 Akkus Inkl. 6 NiMH-Mignon-Akkus 2600 mAh und Akkubox Für Micro, Mignon, Baby, Mono und 9 V Block Ausstattung: Einzelschachtüberwachung Minus-Delta-U Abschaltung Akku-Test und Refreshfunktion Erhaltungsladung Akku-Defekt-Anzeige Ladezustandsanzeige über LEDs. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 198 x 70 x 203 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 8 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Ladestrom 9 V Block: 70 mA Ladestrom Baby: 1000 mA Ladestrom Micro: 300 mA Ladestrom Mignon: 700 mA Ladestrom Mono: 1000 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)Baby (C)Mono (D)9 V Block Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: 6 Mignon-Akkus 2600 mAh Akkubox Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 6 Mignon-Akkus 2600 mAh Akkubox Bedienungsanleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Mono Akku, Tischladegerät, LADEGER.ENERG.8+ 6XAA 2600ER+AKKUBOX
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 78,70*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 79,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  79,79* €  94,95 pro Stück
ab 5 Stück €  75,59* €  89,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG