Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN ENERGY 4 INKL. 4 X 2700MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-512262-BP
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   ENERGY 4
EAN:   4013674071630
Artikeltext: Ladegeräte-Set Energy 4 Inkl. 4 NiMH-Akkus 2700 mAh Für Micro, Mignon und 9 V Block Wechselstecker-Set für weltweiten Einsatz Die Microcontroller gesteuerten Ladegeräte der ENERGY-Serie mit moderner Akkulade- und Akkupflegetechnik bei übersichtlicher und einfacher Handhabung. Mit Einlegen der Akkus starten diese Geräte eine automatische Diagnose sowie einen Kapazitätsschnelltest des jeweiligen Akkus. Erfüllt ein Akku bestimmte Kriterien nicht, so wird dieser Akku einem Refresh-Prozess unterzogen. Dieser Refresh-Modus macht durch Lagerung oder Memory-Effekt geschädigte Akkus wieder leistungfähig und verlängert somit die Betriebs- und Lebenszeit der Akkus erheblich. Alle Geräte der ENERGY-Serie kommen ohne jegliche Bedienelemente aus und bieten somit eine einfache Handhabung. Alle Geräte verfügen über Einzelschachtüberwachung, Minus-Delta-U Abschaltung, Akku-Test und Refreshfunktion, Erhaltungsladung, Akku-Defekt-Anzeige und Ladezustandsanzeige über LEDs. Ausstattung: Wechselstecker-Set für weltweiten Einsatz Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 93 x 132 x 58 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 6 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Entlade-Strom: 200 mA Ladestrom 9 V Block: 70 mA Ladestrom Micro: 300 mA Ladestrom Mignon: 650 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)9 V Block Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: 4 Mignon-Akkus 4 Primärstecker (Euro-, UK-, US- und Australienversion) Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 4 Mignon-Akkus 4 Primärstecker (Euro-, UK-, US- und Australienversion) Bedienungsanleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Tischladegerät, ANSMANN ENERGY 4 INKL. 4 X 2700MAH
Angebote (3)
Versand
Netto
^
InLine 1 Tag € 6,90* € 38,36*
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 40,48*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 50,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,38* €  59,95 pro Stück
ab 5 Stück €  47,86* €  56,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG