Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UNIVERSALLADEGERÄT P500-LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512245-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  P-500 LCD
EAN:  4016138395686
Artikeltext: Universal-Ladegerät P-500 LCD Ladezustandsanzeige über Display Für Mono, Baby, Mignon, Micro und 9 V Block Betrieb an 12 V Gleich- und 230 V Wechselspannung Für 1 - 4 Akkus Der Lade-Spezialist von VOLTCRAFT® mit einem unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis. Mit Hilfe der prozessorgesteuerten Elektronik laden Sie NiCd- und NiMH-Akkus auf 100% ihrer Kapazität. Alle gängigen Größen von Micro bis Mono und sogar 9 V Block-Akkus werden individuell geladen, jeder Schacht einzeln überwacht und im Display angezeigt. Ausstattung: Einzelschachtüberwachung Minus-Delta-U-Abschaltung Entladefunktion gegen Memory-Effekt Erhaltungsladung Akku-Defekt-Anzeige Ladezustandsanzeige über LC-Display. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 190 x 60 x 156 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 6 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz12 V/DC Entlade-Strom: 250 mA Ladestrom 9 V Block: 13 mA Ladestrom Baby: 1000 mA Ladestrom Micro: 500 mA Ladestrom Mignon: 1000 mA Ladestrom Mono: 1000 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)Baby (C)Mono (D)9 V Block Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: Steckernetzgerät 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Steckernetzgerät 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Bedienungsanleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: UNIVERSALLADEGERÄT P500-LCD
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG