Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHNELLLADEGERÄT UFC-1S INKL.4X750ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512239-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  UFC-1S
EAN:  4016138395662
Artikeltext: Microprozessor-Steckerladegerät UFC-1S Inkl. 4 Hochleistungs-NiMH-Akkus Für 2 - 4 Mignon- oder Micro-Akkus Nur ca. 5 h Ladezeit für 2300 mAh Akkus Der Preisbrecher der UFC-Familie! Trotz des günstigen Preises verfügt das UFC-1S über eine sichere Microprozessor gesteuerte Akkuladung und alle Schutzmaßnahmen sowie eine Refresh/Entlade-Funktion für ""müde"" Akkus. Ihre Akkus sind im UFC-1S in besten Händen. Ausstattung: Paarweises Laden Minus-Delta-U Abschaltung für 100% volle Akkus ohne Überladung Impuls-Erhaltungsladung Refresh/Entlade-Funktion für ""müde"" Akkus Sicherheitstimer-Abschaltung Ladezustandsanzeige über eine Dual-LED. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 65 x 105 x 65 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Ausführung: Inkl. 4 x 750 mAh Micro-Akku Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Entlade-Strom: 170 mA Ladestrom Micro: 250 mA Ladestrom Mignon: 500 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: 4 NiMH-Akkus Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 4 NiMH-Akkus Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: SCHNELLLADEGERÄT UFC-1S INKL.4X750ER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 16,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG