Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UNIVERSAL-SCHNELLLADEGERÄT 1299/T-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512224-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  T-200
EAN:  4016138392890
Artikeltext: Universal-Schnell-Ladegerät T-200 Für Micro, Mignon, Mono, Baby und 9 V Blöcke Ladestrom bis zu 550 mA Lädt timergesteuert bis 4 NiCd/NiMH-Akkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C) und Mono (D). Zusätzliche Lademöglichkeit für 1 oder 2 Stück 9 V Akkus. Zeitgesteuertes Schnellladen mit Umschaltung auf Erhaltungsladen. LED-Ladeanzeige. Timerzeit 5/8 h. Mit zusätzlicher Entladefunktion.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 120 x 55 x 80 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Entlade-Strom: 250 mA Ladestrom 9 V Block: 20 mA Ladestrom Baby: 550 mA Ladestrom Micro: 80 mA Ladestrom Mignon: 240 mA Ladestrom Mono: 550 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)Baby (C)Mono (D)9 V Block Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: UNIVERSAL-SCHNELLLADEGERÄT 1299/T-200
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 20,97*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,97* €  24,95 pro Stück
ab 5 Stück €  19,92* €  23,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG