Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

SOLARLADEGERÄT E.GO! FUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-512171-BP
Hersteller:   Solarc
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4034164200026
Artikeltext: e.GO! Fun 1,1 W poly-Si Solarzelle Energiespeicher 4,8 - 9,6 Wh NiMH/NiCd Die Universal-Solarladegeräte e.GO! kombinieren Funktionen, die bisher nur in hochwertigen, netzbetriebenen Geräten zu finden waren, mit den Vorteilen eines solarversorgten, energieautarken Lade- und Versorgungsgerätes. e.GO! ist mit modernster Solarzellentechnologie, patentierten Elektronikschaltungen und Ladeverfahren ausgestattet und bezieht seine Energie vorzugsweise über hochwertige integrierte Solarzellen. e.GO! lädt sowohl 2 oder 4 Mignon-Akkus als auch elektrische Kleingeräte, wie Handys, PDAs, Digitalkameras etc. Die von der Solarzelle in den Akkus gespeicherte Energie dient dabei als Puffer. e.GO! kann wie ein konventionelles Ladegerät eingesetzt werden: Über die Steckdose (100 - 240 V/AC) oder das KFZ-Bordnetz (12 V) lädt er sowohl Rundzellen-Akkus als auch angeschlossene Kleingeräte. Die Ausgangsleistung ist für verschiedene externe Verbraucher zwischen 1,3 und 4,0 W wählbar. Je nach Adapterkabel beträgt die Ausgangsspannung zwischen 4 und 14 V. Der Betriebs- und Ladezustand wird durch LEDs angezeigt. Die Akkus werden durch ein intelligentes Ladeverfahren mit Temperaturüberwachung und Tiefentladeschutz durch integrierten Microprozessor optimal geladen. Zur Erhöhung der Solarleistung können extern optionale Solarmodule angeschlossen werden. Die e.GO!-Geräte ist durch robuste und spitzwasserbeständige Komponenten ideal für den Outdoor-Einsatz geeignet.

Technische Daten:

Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Ausgangsleistung: 1.3 / 2.5 / 4 W (konstant) Ausgangsspannung (Bereich): 4 - 14 V/DC (stabil) Energie-Speicher: 4.8 - 9.6 Wh NiCd/NiMh Gewicht: 300 g ( Akkus) Leistung (Solarzelle): 1.1 Wp (poly-Si) Passend für Akkugröße: Mignon (AA) Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: Nokia-Ladekabel als Masterkabel sowie dazu passende Adapter für Siemens, Samsung und SonyEricsson Weitbereichs-Steckernetzgerät (100 - 240 V).. 1 St. Systemvoraussetzungen: Nok
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMH NICD, Ladekabel, Solarladegerät, SOLARLADEGERÄT E.GO! FUN
Angebote (2)
Versand
Netto
^
kaiserelektronik 4 Tage € 6,50* € 83,95*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 86,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  86,12* €  102,48 pro Stück
ab 5 Stück €  81,86* €  97,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
4W Steckernetzteil e.GO! Fun/Master Solarc/
22002
€ 10,88* € 12,95
Ähnlich
8W Steckernetzteil e.GO! Professional Solarc/
22003
€ 14,24* € 16,95
Ähnlich
AAA-Adapter Solarc/
22000
€ 6,68* € 7,95
Ähnlich
Doppelsolarmodul e.GO! Fun/Master inkl. Kabeladapter Solarc/
22004
€ 58,78* € 69,95
Ähnlich
e.GO! Master Solarc/
20003
€ 113,36* € 134,90
Ähnlich
e.GO! Professional Solarc/
20004
€ 167,98* € 199,90
Ähnlich
Kabeladapter e.GO!Master/Fun Solarc/
22007
€ 12,56* € 14,95
Ähnlich
Upgrademodul e.GO! Fun Solarc/
22006
€ 29,37* € 34,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG