Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGERÄT UFC-8 INKL.12V-ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512146-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138342499
Artikeltext: Microprozessor-Schnellladegerät UFC-8 Für 1 - 8 Mignon- oder Micro-Akkus Betrieb an 12 V Gleich- und 230 V Wechselspannung Nur ca. 4 h Ladezeit für 2400 mAh-Akkus Das ideale Gerät, wenn Sie viele Mignon-/Micro-Akkus besitzen. Das UFC-8 kann bis zu 8 Akkus gleichzeitig laden. Durch die intelligente, Microprozessor gesteuerte Technik wird jeder Akku individuell und sicher geladen. Ausstattung: Einzelschachtüberwachung Minus-Delta-U Abschaltung für 100% volle Akkus ohne Überladung Impuls-Erhaltungsladung Refresh/Entlade-Funktion für ""müde"" Akkus Sicherheitstimer-Abschaltung Ladezustandsanzeige über 8 Dual-LEDs. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 250 x 28 x 85 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 8 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz12 V/DC Entlade-Strom: 300 mA Ladestrom Micro: 700 mA Ladestrom Mignon: 700 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA) Passender Akku: NiMH. Lieferumfang: Steckernetzgerät 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Steckernetzgerät 12 V Anschlusskabel für Zigarettenanzünder Bedienungsanleitung. Lieferung ohne Akkus!. RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Schnellladegerät, Voltcraft, LADEGERÄT UFC-8 INKL.12V-ADAPTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 41,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  41,98* €  49,96 pro Stück
ab 5 Stück €  39,46* €  46,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG