Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHNELLLADEGERÄT P-100 AUDIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512065-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138276862
Artikeltext: Schnellladegerät P-100 Audio Für NiCd- und NiMH-Akkus Auch für prismatische Zellen Prozessor gesteuertes Schnellladegerät zum Laden von bis zu zwei prismatischen Zellen welche vermehrt in tragbaren Audiogeräten wie CD- oder Cassetten-Playern eingesetzt werden. Es können auch je zwei NiMH- und NiCd-Akkus der Größen Mignon- und Micro geladen werden. Jeder Akku wird durch Einzelschachtüberwachung individuell geladen, die prozessorgesteuerte Minus-Delta-U Abschaltung verhindert zuverlässig ein Überladen der Akkus.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 56 x 123 x 85 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Gewicht: 290 g Ladestrom Micro: 300 mA Ladestrom Mignon: 500 mA Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA)Prismatische Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: SCHNELLLADEGERÄT P-100 AUDIO
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 13,41*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG