Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKULADESTATION 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-512013-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  CT-2500
EAN:  4016138194326
Suchbegriffe:
Voltcraft
Artikeltext: Akku-Ladestation CT-2500 2zeiliges Display 9 unterschiedliche Lade- und Pflegeprogramme Automatische Anpassung der Ströme an den Akku Von 1 - 20 Zellen Ladestrom bis zu 3 Aeff Ein Highlight aus dem Voltcraft®-Entwicklungslabor! Diese Microprozessor gesteuerte Ladestation verfügt über 9 unterschiedliche Programme, die Ihnen die optimale Pflege und Ladung von NiCd- und NiMH-Akkus ermöglichen. Ein übersichtliches 2zeiliges Display informiert Sie detailliert über alle aktuellen Ladedaten. Durch viele individuell einstellbare Funktionen bietet Ihnen diese Ladestation von Voltcraft® ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Die Bedienung ist äußerst einfach, da im Auto-Mode Ladespannung, Ladestrom, Entladeschlussspannung und Entladestrom automatisch an den Akku angepasst werden. Diese Parameter können jedoch im Expert-Mode auch individuell angepasst werden. Ausstattung: 2zeiliges LC-Display Memory backup Zellenzahlerkennung (mit Korrekturmöglichkeit) Lüftersteuerung Wählbare deutsche oder englische Displayausgabe Komplette Prozessorsteuerung Menügeführte Eingaben Display-Kontrast über Drehregler einstellbar Verpolungsschutz. Displayausgaben: Akkutyp Zellenzahl Programm Akkuspannung Lade- bzw. Entladestrom Status Ladekapazität Entladekapazität Wirkungsgrad Zeit (abgelaufen oder verbleibend). Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 240 x 100 x 240 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Entlade-Strom: 1000 mA Geeignet für Zellen: 1 - 20 Gewicht: 3800 g Ladestrom max.: 3000 mA Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: AKKULADESTATION 2500
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 100,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Conrad
517003-BP
€ 3,53*
€ 4,20
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 6,68*
€ 7,95
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 8,79*
€ 10,46
Sonstiges
Conrad
517020-BP
€ 4,54*
€ 5,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG