Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC/DC-Einbaunetzteil TracoPower TMP 30124C 24 V/DC 1.25 A 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-511980-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30124C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Einbau Netzteil
Netzteilmodul TMP 30124C

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: 24 V/DC / 1250 mA



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 112 x 64 x 26 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang

Vergossenes Netzteilmodul für Chassismontage mit Schraubklemmen. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz · Strombegrenzung bei: > 120-180% Inorm mit Foldback · Sicherheitsstandards/-Zulassungen: cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950-1, CB-Report · Arbeitstemperaturbereich: -25 bis +60 °C, Derating >50 °C · Gehäuse gem. UL 94V-0.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 191 g · Leistung: 30 W · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): AC/DC-Einbaunetzteil · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): TMP 30124C

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,34*
€ 49,72*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 45,80*
€ 49,73*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 46,39*
€ 55,34*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 56,28*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 55,89*
€ 60,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMP-MK2
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG