Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VSP 2410 Labornetzgerät, einstellbar 0.1 - 40 V/DC 0 - 10 A 809 W Anzahl Ausgänge 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511919-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VSP 2410
EAN/GTIN:
     4016138597110
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
VOLTCRAFT VSP 2410 Labornetzgerät, einstellbar 0.1 - 40 V/DC 0 - 10 A 809 W Anzahl Ausgänge 3 x

Labornetzgerät VSP 2410

Anzahl Ausgänge 3 x
Ausgangsspannung 1 0.1 V/DC-40 V/DC
Ausgangsstrom 1 0 A-10 A
Leistung 809 W
Schaltnetzteil-Technologie
Aktive PFC
Fernsteuerbar
Sense-Funktion
Ausführung (allgemein): Desktop

Ein Netzgerät mit umfangreicher Top-Ausstattung und Spitzen-Preis-Leistungsverhältnis. Die Ausgangsspannung kann serienmäßig durch eine externe Spannung eingestellt und lastunabhängig (Sense-Betrieb) gehalten werden. Eine Tracking-Funktion ermöglicht die interne Reihen- und Parallelschaltung der beiden Haupt-Ausgänge. So kann auf Knopfdruck die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom eines Ausgangs verdoppelt werden. Im Parallel-Betrieb arbeitet Ausgang A als Master. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen Ausgang 0 - 6 V/1,5 A, für digitale Schaltungen o.ä. Ausgangsstrom und -spannung können über Grob- und Feinregler präzise eingestellt werden. Die C-Limit Preset-Funktion ermöglicht die Einstellung der Strombegrenzung ohne Kurzschlussbrücke am Ausgang.

Ausstattung:
Fernsteuerbar · Sense-Funktion · Parallel-/Reihen- oder Individualbetrieb der Hauptausgänge.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen, Remote und Sense über Schraubklemmen an der Rückseite · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 40 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0.1 V/DC · Ausgangsspannung 2 (max.): 40 V/DC · Ausgangsspannung 2 (min.): 0.1 V/DC · Ausgangsspannung 3 (max.): 6 V/DC · Ausgangsspannung 3 (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 10 A · Ausgangsstrom 2 (min.): 0 A · Ausgangsstrom 3 (max.): 1.5 A · Ausgangsstrom 3 (min.): 1.5 A · Eingänge: IEC 320 C14 · Gewicht: 7.7 kg · Leistung: 809 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 437 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): 0 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 437 x 88 x 340 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 10 A
Ausgangsstrom 2:
0 - 10 A
Ausgangsstrom 3:
1.5 A
Produktabmessung, Tiefe:
340 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
437 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
VSP 2410
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom 2 (max.):
10 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
1.5 A
Ausgangsstrom 3 (min.):
1.5 A
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
40 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.):
0.1 V/DC
Ausgangsspannung 3 (max.):
6 V/DC
Ausgangsspannung 3 (min.):
0 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
40 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0.1 V/DC
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
809 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen | Remote und Sense über Schraubklemmen an der Rückseite
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Ausgangsspannung 1:
0.1 - 40 V/DC
Ausgangsspannung 2:
0.1 - 40 V/DC
Ausgangsspannung 3:
0 - 6 V/DC
Gewicht:
7.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, VSP 2410, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 521,01*
€ 629,00*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 534,18*
€ 629,01*
Frei Haus
ab € 590,79*
€ 686,30*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 794,55*
€ 903,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,01*
€ 748,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,69*
€ 668,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8533*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.