Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PS-1302 D Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2 A 60 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511806-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1302 D
EAN/GTIN:
     4016138522822
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT PS-1302 D Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2 A 60 W Anzahl Ausgänge 1 x

Lineares Netzgerät PS-1302 D

Lineargeregelt
Ausgangsspannung 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-2 A
60 W
Für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung
Einstellbare Strombegrenzung
Einstellbare Spannung
4 mm Sicherheitsbuchsen
LC-Display
Ausführung (allgemein): Desktop

Elektronisch stabilisiertes Netzgerät für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom kann stufenlos eingestellt werden.

Ausstattung:
Übertemperaturabschaltung · Dauerkurzschlussfest · Einstellbare Strombegrenzung.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingänge: IEC 320 C14 · Gewicht: 3.2 kg · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 207 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 207 x 105 x 215 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
0 - 2 A
Produktabmessung, Tiefe:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
207 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
PS-1302 D
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
60 W
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Linear
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Ausgangsspannung 1:
0 - 30 V/DC
Gewicht:
3.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, VOLTCRAFT, PS-1302 D, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 133,96*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 133,97*
€ 3,50*
ab € 137,02*
€ 151,45*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 274,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.