Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, einstellbar VOLTCRAFT PS-1152 A 1.5 - 15 V/DC 1.5 - 1 A 22.5 W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511805-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1152A
EAN/GTIN:
     4016138524307
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
Labornetzgerät, einstellbar VOLTCRAFT PS-1152 A 1.5 - 15 V/DC 1.5 - 1 A 22.5 W Anzahl Ausgänge 1 x

Lineares Netzgerät PS-1152 A Serie

1 x Ausgang
1.5 V/DC-15 V/DC
1.5 A-1 A
22.5 W
Ausführung (allgemein): Desktop
Linear

Elektronisch stabilisiertes Linear-Netzgerät mit stufenlos regelbarer Ausgangsspannung und analoger Anzeige. Es ist ein preiswertes Einstiegsmodell im Bereich der stufenlos regelbaren Netzgeräte.

Ausstattung:
Übertemperaturabschaltung · Dauerkurzschlussfest · Galvanisch getrennter Ausgang

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Sicherheitsbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Ausgangsstrom (min.): 1.5 A · Eingänge: IEC 320 C14 · Gewicht: 1.9 kg · Leistung: 22.5 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 167 mm · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang

Hinweis:
Bitte bestellen Sie das passende Netzkabel unter der Best.-Nr. 616656 mit dazu.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 167 x 135 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
PS-1152 A
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsstrom (min.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1.5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
22.5 W
Leistung:
22.5 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Sicherheitsbuchsen
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
Linear
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Ausgangsspannung 1:
1.5 - 15 V/DC
Gewicht:
1.9 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, VOLTCRAFT, PS-1152A, PS-1152 A, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,03*
€ 76,95*
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 76,97*
€ 3,50*
ab € 80,52*
€ 88,79*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 150,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.