Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter SW-1200 12V 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511755-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SW-1200 12V
EAN/GTIN:
     4016138524055
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
VOLTCRAFT Wechselrichter SW-1200 12V 1200 W 12 V/DC - 230 V/AC Fernbedienbar

Sinus-Wechselrichter SW-1200 12V

1200 W
Eingang 12 V/DC Schraubklemmen
Ausgang N/A
Signal-Ausgangsform Reine Sinuswelle
Fernbedienbar
Autom. Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast
Wandmontage möglich

230 Volt für unterwegs! Sinus-Wechselrichter liefern eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Sinus-Wechselrichter finden Anwendungen bei empfindlichen Verbrauchern, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren. Sie zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die mikrocontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch sind die Geräte auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können mit den Geräten auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten ist kein Problem.

Ausstattung:
Fernbedienbar mit externem Schalter (optional)

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,Euro-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC · Eingangsstrom (max.): 140 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Fernbedienung: Ja · Gewicht: 4.5 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1200 W · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 390 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1800 W · StandBy-Aufnahme: 10.8 VA · Wechselrichter-Besonderheiten: Fernbedienbar · Wirkungsgrad bei Nennlast: 87 %

Lieferumfang:
Remote-Kabel mit Hohlstecker.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | Euro-Steckdose
Wechselrichter-Besonderheiten:
Fernbedienbar
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
SW-1200 12V
Ausführung (allgemein):
Sinus
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1200 W
StandBy-Aufnahme:
10.8 VA
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Signal-Ausgangsform(en):
Sinus
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
87 %
Eingangsstrom (max.):
140 A
Fernbedienung:
Ja
Spitzen-Ausgangsleistung:
1800 W
Eingangsspannungs-Bereich:
12 V/DC
Gewicht:
4.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, voltcraft wechselrichter 1200 w, schuko-steckdose, voltcraft wechselrichter, VOLTCRAFT, SW-1200 12V, voltkraft, Sinus-Wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,63*
€ 302,97*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 246,06*
€ 302,98*
Frei Haus
ab € 272,08*
€ 329,90*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 427,67*
€ 504,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,98*
€ 360,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
421002
ab € 26,60*
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
421003
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.