Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IT-1500 Labor-Trenntrafo Festspannung 1500 VA 230 V/AC (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511606-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IT-1500
EAN/GTIN:
     4016138522662
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netztrafo
Netztransformator
VOLTCRAFT IT-1500 Labor-Trenntrafo Festspannung 1500 VA 230 V/AC (max.)

Universal-Trenntrafo IT-1500


Ausgangsleistung 1500 VA
Galvanische Trennung

Zur sicheren galvanischen Trennung von Geräten vom Versorgungsnetz. Geeignet für den Einsatz in Prüffeldern, Werkstätten und Labors usw.
Dieser Trenntrafo ist in Schutzklasse II aufgebaut und verfügt über eine Ausgangsleistung von 1500 VA. Geprüft nach EN 61558-1. Netzkabel fest angeschlossen.

Technische Daten:
Ausgangs-Strom: 6.5 A · Ausgangsspannung (max.): 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 11 kg · Leistung: 1500 VA · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Weitere technische Daten: Eingänge: Schutzkontaktstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 135 x 240 mm
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
IT-1500
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
6.5 A
Ausgangsspannung (max.):
230 V/AC
Leistung:
1500 VA
Gewicht:
11 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, voltcraft labornetzgerät, labornetzgerät, trenntrafo 1500 va, VOLTCRAFT, IT-1500, voltkraft, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,08*
€ 363,42*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 306,39*
€ 363,43*
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 412,37*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 512,03*
€ 597,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,65*
€ 431,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
8522726
ab € 1,78*
Sonstiges
Voltcraft
SMA-10
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.