Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SPS 1540 PFC Labornetzgerät, einstellbar 3 - 15 V/DC 4 - 40 A 600 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511569-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SPS 1540 PFC
EAN/GTIN:
     4016138522594
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltkraft labornetzgerät 40a
labornetzgerät
VOLTCRAFT SPS 1540 PFC Labornetzgerät, einstellbar 3 - 15 V/DC 4 - 40 A 600 W Remote Anzahl Ausgänge 1 x

Regelbares Netzgerät SPS 1540 PFC

2 LED-Anzeigen für Spannung und Strom
Zwei Betriebsmodi: Kontinuierliche Spannungsregelung oder konstante Spannung 13,8 VDC
Überlastungsanzeige
Primärgetaktetes Schaltnetzteil
Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1
3 V/DC-15 V/DC
Ausgangsstrom 1 4 A-40 A
Leistung 600 W
Mit eingebauter PFC (Power Factor Correction)
Ausführung (allgemein): Desktop

Das leistungsstarke Netzgerät ist primär getaktet und dadurch sehr kompakt. Die Ausgangsspannung kann an der Geräteunterseite auf 13,8 V/DC unveränderlich justiert werden. Diese Festspannung eignet sich für Anwendungen mit KFZ-Spannung oder im Funkbereich. Eine unbeabsichtigte Verstellung wird so verhindert.

Ausstattung:
Überlastgeschützt · Überspannungsschutz · Kurzschlussschutz · Temperaturschutz · Temperaturgesteuerter Gerätelüfter.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 4 mm Schraubklemmbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Ausgangsstrom (min.): 4 A · Eingänge: IEC C14 · Gewicht: 3.5 kg · Leistung: 600 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Remote · Technologie (Netzgeräte): Schaltnetzteil · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 110 x 310 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Ausgangsstrom 1:
40 A
Produktabmessung, Tiefe:
310 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
Remote
Technologie (Netzgeräte):
Schaltnetzteil
Typ (Hersteller-Typ):
SPS 1540 PFC
Ausführung (allgemein):
Desktop
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsstrom (min.):
4 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
600 W
Anschlüsse (Details):
4 mm Schraubklemmbuchsen
Eingänge:
IEC C14
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Ausgangsspannung 1:
3 - 15 V
Gewicht:
3.5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: voltcraft labornetzgerät, VOLTCRAFT, SPS 1540 PFC, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 276,91*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 226,01*
€ 276,92*
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 316,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,99*
€ 320,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
934063100
ab € 3,70*
Sonstiges
Hirschmann
934063101
ab € 4,13*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
935980410
ab € 52,59*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
934507101
ab € 4,42*
Sonstiges
SKS Kontakttechnik
934507100
ab € 4,42*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11529410
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.