Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® ECO POWER 787-712 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511384-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-712
EAN/GTIN:
     4045454908195
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
WAGO EPSITRON® ECO POWER 787-712 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzgerät WAGO 787-712

28.8 V/DC / 2.5 A
60 W Leistung
Leerlauf- und kurzschlussfest
LED-Statusanzeige
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 110 - 240 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme


Primär getaktete Gleichstromversorgung zur Montage an TS35-Hutschienen.

Ausstattung:
Robustes Metallgehäuse · Steckbare CAGE CLAMP® Anschlusstechnik · Einfache Montage auf DIN-Tragschienen · Überstrom- und Statusanzeige über LED · Weitbereichseingang und Zulassungen (UL) für weltweiten Einsatz · Leerlauf- und kurzschlussfest · Netzausfallüberbrückung > 20 ms bei 230 V/AC · Parallelschaltbar · Normen und Zulassungen: EN 60950, EMV CE-Störaussendung gem. EN 61000-6-3, EMV CE-Störfestigkeit gem. EN 61000-6-2.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausführung (allgemein): 787-712 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.8 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 550 V/AC · Eingangsspannung (min.): 340 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 110 - 240 V/AC · Gewicht: 470 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 92 x 136 mm
Produktabmessung, Tiefe:
136 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
787-712
Typ (Hersteller-Typ):
EPSITRON® ECO POWER 787-712
Ausführung (allgemein):
787-712
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
550 V/AC
Eingangsspannung (min.):
340 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.8 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Steckklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
Eingangsspannungs-Bereich:
110 - 240 V/AC
Gewicht:
470 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,48*
€ 46,30*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 36,30*
€ 46,42*
Frei Haus
ab € 37,09*
€ 47,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,28*
€ 48,77*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 125,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.