Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dehner Elektronik MPU-31-105 Tischnetzteil 12 V/DC / 2.5 A / 30 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-511219-BP
Hersteller:
     Dehner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138468441
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Tischnetzteil MPU-31-105 mit Medizinzulassung nach EN60601

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.5 A
30 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Getaktet
Auch für Medizintechnik zugelassen
Arbeitstemperatur bis 70 °C

Kompaktes Netzteil mit Weitbereichseingang. Durch die Zulassung nach EN60601 sind die Geräte auch im medizinischen Bereich verwendbar.

Ausstattung: Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm, Polarität + innen · Ausgangskabel ca. 1,8 m · Sicherheit nach CE, TÜV, cUL.

Technische Daten: Anschlüsse: DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom: 2.5 A · Eingangsspannung: 90 - 264 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · ErP Status: Ausgenommen · Gewicht: 420 g · Leistung: 30 W · Netzteiltyp: Getaktet · Typ (Hersteller-Typ): MPU-31-105

Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 12v 30w, steckernetzgerät 12v, dehner steckernetzgerät, Dehner Elektronik, MPU-31-105, EN 60601, medizintechnik, medizinisches netzteil, medizinzulassung, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile, tischnetzgerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,91*
€ 58,73*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 45,56*
€ 59,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
26040
ab € 0,26*
Sonstiges
Produktabbildung
Voltcraft
CS-NT1
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG