Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 024-124DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510933-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-124DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
TracoPower TCL 024-124DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 1 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil TCL 024-124D

28 V/DC / 1 A
24 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 18 - 75 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Ausstattung:
Eingangsspannung 18 - 75 V/DC · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen · Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 72 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 - 75 V/DC · Gewicht: 140 g · Leistung: 24 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm

Hinweis:
Lieferung ohne Hutschiene.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 27 x 75 x 100 mm
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
TCL 024-124DC
Typ (Hersteller-Typ):
TCL 024-124DC
Eingangsspannung (nominal):
72 V/DC | 24 V/DC | 36 V/DC | 48 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
75 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
24 W
Anschlüsse (Details):
Steckbare Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
1 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
18 - 75 V/DC
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,52*
€ 71,34*
€ 8,95*
ab € 54,54*
€ 71,35*
Frei Haus
ab € 63,44*
€ 86,46*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 88,23*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2211838
ab € 44,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.