Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DPP50-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.1 A 50 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510849-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPP50-24
EAN/GTIN:
     4016138378856
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TDK-Lambda DPP50-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.1 A 50 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

DIN-/Hutschienen-Netzteil DPP50-24

Stabiles Kunststoffgehäuse
28.5 V/DC / 2.1 A
50 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC/90 - 375 V/DC V/DC
Temperaturbereich -25 - 71 °C
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Das DPP-Hutschienen-Netzteil ist eine äußerst kompakte Stromversorgungen im robusten Kunststoffgehäuse. Durch einen Weitbereichseingang ist das Netzteil ohne Umschaltung weltweit einsetzbar. Die Ausgangsspannung lässt sich über ein Poti einstellen. Zur Leistungserhöhung können 2 Netzteile parallel geschaltet werden.

Ausstattung:
Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangssspannung einstellbar ±20 % · Sicherheit und EMV nach CE, UL/cUL60950, UL508, NEC Class 2 (nicht DPP100), EN55011-B, EN55022-B · Isolation Eingang/Ausgang (SELV) 3000 V/AC · Restwelligkeit <50 mV · Wirkungsgrad 87 - 93%.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausführung (allgemein): DPP50-24 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 22.5 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,90 - 375 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC/90 - 375 V/DC V/DC · Gewicht: 260 g · Leistung: 50 W · MTBF: 273000 h · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperatur (max.): 71 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Dieses Produkt ist als eine Stromversorgungs-Baugruppe / Stromversorgungs-Einheit zu betrachten und es darf nur von qualifiziertem Personal in andere Geräte eingebaut werden und es darf NICHT als eigenständiges Gerät ("Stand-Alone") betrieben werden.
Dieses Produkt ist für den Verkauf an Geschäftskunden entwickelt worden und es kann über Distributionskanäle bezogen werden.
Es ist NICHT für den Verkauf an Endkunden gedacht und konzipiert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 91 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.1 A
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
DPP50-24
Typ (Hersteller-Typ):
DPP50-24
Ausführung (allgemein):
DPP50-24
MTBF:
273000 h
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 90 - 375 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.1 A
Ausgangsspannung (max.):
28.5 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
50 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.1 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC/90 - 375 V/DC V/DC
Temperatur (max.):
71 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 53,74*
€ 69,13*
1 Tag
126
€ 14,99*
ab € 49,54*
€ 76,77*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 80,22*
€ 4,00*
ab € 52,28*
€ 80,71*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 84,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.