Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DC/DC-Wandler 12 V/DC, 24 V/DC - 1.5 V/DC, 3 V/DC, 4.5 V/DC, 6 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510834-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     510834
EAN/GTIN:
     4016138523584
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
VOLTCRAFT DC/DC-Wandler 12 V/DC,24 V/DC - 1.5 V/DC,3 V/DC,4.5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC/1.2 A 14.4 W

Kfz-Kleingeräte-Adapter

Anschluss über Zigarettenanzünder
Eingangsspannungs-Bereich 12 - 24 V/DC
N/A/1.2 A
14.4 W
MP3-Player, Handhelds, Mobiltelefone

Immer die passende Spannung. Der Adapter wandelt die Bordspannung von PKW oder LKW in eine stabilisierte Ausgangsspannungen um. Ideal für Kleingeräte (MP3-Player, Handhelds, Mobiltelefone). Der Anschluss erfolgt über die Zigarettenanzünder-Buchse.

Ausstattung:
Ausgangsspannungen: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 V/DC (12 V nur bei 24 V-Eingang) · Polarität am Ausgang einstellbar.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Zigarettenanzünderstecker · Ausgangsspannung: 1.5 V/DC,3 V/DC,4.5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.2 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC,24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 12 - 24 V/DC · Einsatzort: KFZ,LKW · Gewicht: 120 g · Leistung: 14.4 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 5.5/1.5,Hohlstecker 5.0/2.1,Hohlstecker 4.0/1.7,Hohlstecker 3.5/1.35,Hohlstecker 2.35/0.75,Klinkenstecker 2.5,Klinkenstecker 3.5 · Weitere technische Daten: Anschlussleitung ca. 150 cm

Lieferumfang:
2 Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm,6 Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,5,5,5/1,5,5,0/2,1,4,0/1,7,3,5/1,35,2,35/0,75,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 50 x 122 mm
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
ErP Status:
Ausgenommen
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.2 A
Marke:
VOLTCRAFT
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 5.5/1.5 | Hohlstecker 5.0/2.1 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Hohlstecker 3.5/1.35 | Hohlstecker 2.35/0.75 | Klinkenstecker 2.5 | Klinkenstecker 3.5
Typ (Hersteller-Typ):
510834
Eingangsspannung (num):
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1.2 A
Ausgangsspannung:
1.5 V/DC | 3 V/DC | 4.5 V/DC | 6 V/DC | 7.5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Einsatzort:
KFZ | LKW
Leistung:
14.4 W
Anschlüsse (Details):
Zigarettenanzünderstecker
Ausgangsstrom (Details):
1200 mA
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Gewicht:
120 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,28*
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,29*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.