Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KFZ-KLEINGERÄTEADAPTER SMP-20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510792-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  SMP-20A
EAN:  4016138418781
Artikeltext: KFZ-Kleingeräteadapter SMP-20A Ausgangsspannung 1,5 bis 12 V/DC, 1500 mA Eingangsspannung 12 V/DC Ideal zum Betrieb von Multimediageräten im Auto Dieser Kleingeräteadapter wurde speziell für den Betrieb von Digitalkameras, CD-Playern, tragbaren TV-Geräten, MP3-Playern etc. entwickelt. So können Sie Ihre Geräte nun auch im KFZ betreiben. Mitgeliefert werden 6 Ausgangsstecker für die gängigsten Geräte. Sicher durch Kurzschluss- und Überlastschutz.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 55 x 25 x 90 mm Anschlüsse: Zigarettenanzünderstecker Anzahl Ausgänge: 1 Ausgangsleistung: 18 W Ausgangsspannung: 1.5/3/4.5/5/6/9/12 V/DC Ausgangsstrom: 1.5 A Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC (12 - 13.8 V/DC) Gewicht: 170 g Netzteiltyp: getaktet Typ (Hersteller-Typ): SMP-20A Wirkungsgrad: 86 %. Lieferumfang: Niedervoltstecker (Außen/Innen-Ø) 5,5/2,1; 4,75/1,75; 3,5/1,4; 2,35/0,75; 4,0/1,7 1 x Spezialstecker für Sony®-Kameras Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: Niedervoltstecker (Außen/Innen-Ø) 5,5/2,1; 4,75/1,75; 3,5/1,4; 2,35/0,75; 4,0/1,7 1 x Spezialstecker für Sony®-Kameras Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 12 - Netzgeräte / Spannungswandler > DC/DC-Wandler > Kfz-Netzgeräte
Weitere Suchbegriffe: KFZ-KLEINGERÄTEADAPTER SMP-20A
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG