Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SINUS-WECHSELRICHTER PICC.1.5/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510780-BP
Hersteller:  ASP
Herst.-Nr.:  piccolo 1.5/12
EAN:  4016138326451
Suchbegriffe:
Wechselrichter
Artikeltext: Sinus-Wechselrichter - piccolo 1.5/12 Überlast bis zu 300% Ideal für Motoren, Pumpen, TV usw. Der Wechselrichter erzeugt aus einer Gleichspannung (z.B. Autobatterie) eine echte Sinus-Wechselspannung 230 V/AC - wie aus der Steckdose. Er ist sind microprozessorgesteuert und verfügt zudem über ein einzigartiges Schutzkonzept, das den Inverter vor Fehlmanipulationen sicher schützt. Eine aktive Batterieüberwachung mit automatischer Unterspannungsabschaltung und Übertemperaturschutz sind integriert. Das Gerät ist kurzschluss- und überlastsicher. Dank der bewährten NF-Technologie kann der Wechselrichter problemlos alle Arten von Lasten betreiben und wird kurzzeitig sogar mit einer Überlast von bis zu 300% fertig (z.B. Motoren, Pumpen, Beleuchtung, etc.).

Technische Daten:

Ausgangsfrequenz: 50 Hz Ausgangsleistung: 150 W Ausgangsspannung: 230 V/AC Ausgänge (Strom): IEC 320 F Eingangsspannungs-Bereich: 12 V/DC Eingänge: Zigarettenanzünder-Stecker Gewicht: 1.8 kg Kühlungsart: Konvektion Spitzen-Ausgangsleistung: 375 W Typ (Hersteller-Typ): piccolo 1.5/12 Wirkungsgrad bei Nennlast: 92 %. Lieferumfang: Kaltgeräte-Stecker (IEC 320 C14) Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Kaltgeräte-Stecker (IEC 320 C14) Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 12 - Netzgeräte / Spannungswandler > DC/AC-Wechselrichter > DC/AC Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: SINUS-WECHSELRICHTER PICC.1.5/12
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 133,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  133,00* €  158,27 pro Stück
ab 5 Stück €  126,36* €  150,37 pro Stück
ab 10 Stück €  119,70* €  142,44 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG