Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LI-ION LADEGERÄT LICT 3-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510742-BP
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  LICT 3-4
EAN:  4013674073825
Artikeltext: Li-Ion Ladegerät LICT 3-4 3 Jahre Garantie Weltweit einsetzbar Tischladegerät für 3-u. 4-zellige Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkupacks. Microcontrollergesteuerte Ladeüberwachung nach CCCV-Kennlinie. Zellenanzahl wird mittels 4-stufigem Drehschalter justiert (10,8 V - 11,1 V - 14,4 V - 14,8 V) Es können sowohl 3,6 V, als auch 3,7 V-Zellen zuverlässig und sicher aufgeladen werden. Ladezustandsanzeige über LED. Der Ladestrom von max.2500 mA garantiert kürzeste Ladezeiten. Zusätzlicher Überladeschutz durch integrierten Sicherheitstimer. Dank elektronischem Schaltnetzteil undwechselbarem Netzkabel ist das Gerät weltweit einsetzbar.

Technische Daten:

Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Geeignet für Zellen: 3 - 4 Ladestrom max.: 700 mA Passender Akku: LiIonLiPolymer. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Tischladegerät, LI-ION LADEGERÄT LICT 3-4
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ansmann
k.A.
€ 14,25*
€ 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG