Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LI-ION LADEGERÄT LIC 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510741-BP
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  LIC 1-2
EAN:  4013674072323
Artikeltext: Li-Ion Ladegerät LIC 1-2 3 jahre Garantie Weltweit einsetzbar Steckerladegerät für 1-u. 2-zellige Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkupacks. Microcontrollergesteuerte Ladeüberwachung nach CCCV-Kennlinie. Zellenanzahl u. Ladeendspannung (4,1 V - 4,2 V - 8,2 V - 8,4 V) können mittels 4-stufigem Drehschalter eingestellt werden. Es können sowohl 3,6 V-, als auch 3,7 V-Zellen zuverlässig und sicher geladen werden Ladezustandsanzeige über LED. Der Ladestrom von max. 1500 mA garantiert kürzeste Ladezeiten. Dank elektronischem Schaltnetzteil und Wechsel-Stecker-Set ist das Gerät weltweit einsetzbar. Sekundärseitig ist ein Steckerset mit Umpolkupplung sowie ein 8-teiliges Stecker-Set. Das Gerät besitzt eine Zulassung nach der Medizinnorm EN 60 601, sowie CSA US und CE.

Technische Daten:

Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 110 - 240 V/50 - 60 Hz Geeignet für Zellen: 1 - 2 Ladestrom max.: 1500 mA Passender Akku: LiIonLiPolymer. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: LI-ION LADEGERÄT LIC 1-2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 29,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,37* €  34,95 pro Stück
ab 5 Stück €  28,63* €  34,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
LI-ION AKKU SAMSUNG L18650
Ansmann
k.A.
€ 14,25* € 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG