Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NOTEBOOK-NETZTEIL NPS-2006 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510603-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  NPS-2006 USB
EAN:  4016138439458
Artikeltext: Universal-Notebooknetzgerät NPS-2006 USB Eingangsspannung 100 - 240 V/AC Ausgangsleistung 125 W Zusätzlicher USB-Ausgang 5 V/1 A Inkl. 9 Adapter für alle gängigen Notebooks Zusatzausgangsstecker-Set für noch mehr Notebooks erhältlich Hocheffizientes Ersatz- oder Zweitnetzteil - speziell für Notebooks und USB-versorgte Geräte. Mit 9 Adaptern zur Stromversorgung aller gängigen Notebooks. Einfach Ausgangsspannung wählen, den passenden Adapter am Notebook anschließen, fertig. Inklusive Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Zusätzlich steht ein 5 V USB-Ausgang zur Verfügung, der auch die meisten USB-Geräte mit erhöhtem Stromverbrauch (z.B. USB-Festplatten etc.) bis 1 A versorgen kann. Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung 12 bis 22 V/DC Kurzschluss- und Überlastschutz Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker 1,8 m langes DC-Anschlusskabel. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 188 x 64 x 41 mm Anschlüsse: IEC 320 C14 Anzahl Ausgänge: 2 Ausgangsleistung: 125 W Ausgangsspannung: 5 V USB/12/15/16/18/20/22 V/DC Ausgangsstrom: 1 A (USB),8 A (12 V),6 A (15 bis 20 V),5 A (22 V) Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC Gewicht: 535 g Netzteiltyp: Schaltnetzteil Typ (Hersteller-Typ): NPS-2006 USB. Lieferumfang: 9 wechselbare Ausgangsstecker (Außen-Ø/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 2 Stecker für Dell Netzleitung Bedienungsanleitung Notebookvergleichsliste.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 9 wechselbare Ausgangsstecker (Außen-Ø/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 2 Stecker für Dell Netzleitung Bedienungsanleitung Notebookvergleichsliste. . RoHS-konform: Ja.
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: NOTEBOOK-NETZTEIL NPS-2006 USB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 58,79*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG