Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

90 W UNIV.NOTEBOOK-NETZTEIL AD90


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510562-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  AD-90
EAN:  4016138431605
Artikeltext: Notebook-Netzteil AD-90 Ausgangsspannung 15 - 24 V/DC/max. 90 W Sehr leicht und klein Hocheffizientes Ersatz- oder Zweitnetzteil. Mit 7 Adaptern für die perfekte Stromversorgung aller gängigen Notebook-Typen. Einfach den passenden Adapter anschließen, Ausgangsspannung wählen, fertig. Inklusive Überstrom-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 145 x 60 x 30 mm Anschlüsse: IEC-Stecker C8 Anzahl Ausgänge: 1 Ausgangsleistung: 90 W Ausgangsspannung: 15/16/18/19/20/24 V/DC Ausgangsstrom: 4.74 A Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC Gewicht: 400 g Netzteiltyp: Schaltnetzteil Typ (Hersteller-Typ): AD-90. Lieferumfang: Netzkabel 7 wechselbare Ausgangsstecker 6 Steckbrücken zur Spannungseinstellung Notebook-Kompatibilitäts-Tabelle Bedienungsanleitung.. Systemvoraussetzungen: Netzkabel 7 wechselbare Ausgangsstecker 6 Steckbrücken zur Spannungseinstellung Notebook-Kompatibilitäts-Tabelle Bedienungsanleitung. . .
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 90 W UNIV.NOTEBOOK-NETZTEIL AD90
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 50,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG