Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik NGE100 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510532-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     NGE100
EAN/GTIN:
     4016138364842
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik NGE100 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC 80 W,100 VA 3.35 A

Experimentiertrafo NGE


Maximalleistung

Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.

Ausstattung:
Trafo + Gleichrichter + Elkos im Kunststoffgehäuse vergossen · Schutzklasse II · EN 61 558-1 · Absicherung durch Glasrohrfeinsicherung und selbsttätig rückstellenden Thermoschutz.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 3.35 A · Ausgangsspannung: 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 80 W,100 VA · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 0 V|ツ| 6 V/AC|ツ| 15 V/AC|ツ| 18 V/AC|ツ| 21 V/AC|ツ| 24 V/AC|ツ| 27 V/AC|ツ| 30 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Typ (Hersteller-Typ):
NGE100
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
3.35 A
Ausgangsspannung:
0 V | 6 V | 15 V | 18 V | 21 V | 24 V | 27 V | 30 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
80 W | 100 W
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, netztrafo, Weiss Elektrotechnik, NGE100, stufentrafo, AC-netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,98*
€ 230,71*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 230,72*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 341,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.