Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

120 W NOTEBOOK-NETZTEIL SPS 2406


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510511-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  SPS 2406
EAN:  4016138277340
Artikeltext: Universal-Notebooknetzgerät SPS-2406 Eingangsspannung 100 - 240 V/AC Ausgangsleistung 120 W Inkl. 6 Adapter für alle gängigen Notebooks Zusatzausgangsstecker-Set für noch mehr Notebooks erhältlich Originalnetzteile für Notebooks sind oftmals extrem teuer. Das SPS 2406 ist ein preisgünstiges Ersatz- oder Zusatznetzteil für Notebooks oder andere Geräte. Ausstattung: Stabilisierte Ausgangsspannung 15 bis 24 V/DC Kurzschluss- und Überlastschutz Hoher Wirkungsgrad und niedriger Stromverbrauch Sicherheit durch verpolungssichere Ausgangsstecker Extralanges DC-Anschlusskabel (1,8 m). Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 170 x 65 x 35 mm Anzahl Ausgänge: 1 Ausgangsleistung: 120 W Ausgangsspannung: 15/16/18/19/20/22/24 V/DC einstellbar Ausgangsstrom: 6.0 A (15 bis 20 V)/5.0 A (22 bis 24 V) Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC Eingänge: IEC C14 Gewicht: 470 g Netzteiltyp: Schaltnetzteil Typ (Hersteller-Typ): SPS 2406. Lieferumfang: 6 wechselbare Ausgangsstecker (Außen-Ø/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4 + quadratischer Stecker für Dell Netzleitung Bedienungsanleitung. 1 Set Systemvoraussetzungen: 6 wechselbare Ausgangsstecker (Außen-Ø/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4 + quadratischer Stecker für Dell Netzleitung Bedienungsanleitung . RoHS-konform: Ja.
... > 01 - Computertechnik > Mobile Computing > Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 120 W NOTEBOOK-NETZTEIL SPS 2406
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 46,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 4,16*
€ 4,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG