Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS 035-24 AC/DC-Einbaunetzteil 1.5 A 35 W 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510374-BP
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS 035-24
EAN/GTIN:
     4016138142440
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower Technologies SPS 035-24 AC/DC-Einbaunetzteil 1.5 A 35 W 24 V/DC 1 St.

Sunpower Schaltnetzteile - SPS 035-24

Anzahl Ausgänge: 1
Ausgang 1: /
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Ausstattung:
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC · Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating · Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik · Alle Modelle mit "P" in der Typenbezeichnung (z.B. 510302 SPS060P-5) sind mit PFC ausgestattet · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Ausgangsstrom (min.): 1.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Größe (Schrift): B · Leistung: 35 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
SunPower Technologies
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SPS 035-24
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsstrom (min.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
35 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Anschluss (Details):
Schraubanschlüsse
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Größe (Schrift):
B
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SPS 035-24, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,94*
€ 70,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 70,62*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 119,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.