Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KFZ-KLEINGERÄTEADAPTER "CA 2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-510191-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  CA-2000
EAN:  4016138021653
Artikeltext: Kfz-Kleingeräte-Adapter CA 2000 - stabilisiert Auch Kleingeräte mit höherem Strombedarf anschließbar (z.B. Mini-TV) Bis 2000 mA Immer die richtige Spannung - auch im Auto. Dieser Kleingeräte-Adapter wandelt die Bordspannung (12 - 24 V) von PKW und LKW in 7 wählbare, stabilisierte Ausgangs-Spannungen (1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 V=). Ideal um Kleingeräte (Cassetten-/CD-Walker, Computerspiele, Mini-TV) zu betreiben. Kompakt dank Schaltnetzteil-Technologie. Anschluss über den Zigaretten-Anzünder.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 70 x 30 x 100 mm Anschlüsse: Zigarettenanzünderstecker Anzahl Ausgänge: 1 Ausgangsleistung: 24 W Ausgangsspannung: 1.5/3/4.5/6/7.5/9/12 V/DC Ausgangsstrom: 2000 mA Eingangsspannungs-Bereich: 12 - 24 V/DC (10.5 - 28.5 V/DC) Gewicht: 195 g Netzteiltyp: getaktet Typ (Hersteller-Typ): CA-2000 Wirkungsgrad: 86 %. Lieferumfang: 8 gängige Stecker Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 8 gängige Stecker Bedienungsanleitung. . RoHS-konform: Ja.
... > 12 - Netzgeräte / Spannungswandler > DC/DC-Wandler > Kfz-Netzgeräte
Weitere Suchbegriffe: KFZ-KLEINGERÄTEADAPTER "CA 2000"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 12,57*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG