Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509993-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963776
EAN/GTIN:
     4017918823627
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, manuelle Aktivierung, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Besonderheiten: Mit Meldestrompfad · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918823627, Phoenix Contact, 2963776, PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B, INTERFACE Relay
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 99,03*
€ 103,58*
€ 6,40*
ab € 101,45*
€ 106,18*
€ 4,45*
ab € 105,87*
€ 110,91*
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 115,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 151,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,3056*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.