Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Bosch Accessories 2608690190 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509956-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690190
EAN/GTIN:
     3165140670050
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
flachmeißel sds
Flachmeißel 22-mm-Sechskantaufnahme 400 x 25 mm

Passend zu TE-S System. Flachmeißel selbstschärfend. 400 x 25 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 400 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: 3165140670050, Bosch Accessories, 2608690190, Meissel
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 18,42*
€ 21,33*
€ 5,20*
ab € 18,66*
€ 21,57*
€ 7,90*
ab € 18,91*
€ 21,81*
€ 4,00*
ab € 19,12*
€ 22,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.