Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Bosch Accessories 2608690177 Gesamtlänge 140 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509950-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690177
EAN/GTIN:
     3165140608404
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds plus
flachmeißel sds
Flachmeißel SDS-plus, 140 x 20 mm

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Flachmeißel. 140 x 20 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 140 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, 3165140608404, Bosch Accessories, 2608690177, Meissel
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,00*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 5,87*
€ 7,03*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,93*
€ 7,08*
8 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 7,11*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.