Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Bosch Accessories 2608690144 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509941-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690144
EAN/GTIN:
     3165140506472
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinen-Fliesenmeißel
Flachmeißel SDS-plus, 250 x 20 mm

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Flachmeißel. 250 x 20 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 250 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, bosch sds - plus spatmeißel 250/40 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, 3165140506472, Bosch Accessories, 2608690144, Meissel
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 6,23*
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,26*
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 6,30*
1
€ 3,95*
ab € 5,11*
€ 6,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.