Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Bosch Accessories 2608690127 Gesamtlänge 280 mm SDS-Max 10 St.


Menge:  Fass  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509929-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690127
EAN/GTIN:
     3165140462747
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds max
flachmeißel sds
Flachmeißel SDS-max, 280 x 25 mm, 10er

Flachmeißel. 280 x 25 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 280 mm · Inhalt: 10 St. · Meißelbreite: 25 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Bosch Accessories, 2608690127, Meissel
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,51*
€ 54,79*
€ 3,95*
ab € 50,75*
€ 55,06*
€ 4,50*
ab € 52,39*
€ 56,88*
€ 7,90*
ab € 54,38*
€ 58,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 78,10*
Menge:  Fass  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 78,10*
€ 92,94
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 67,83*
€ 80,72
pro Fass
1 Fass enthält 10 Stück (ab € 6,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.