Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 35 mm Bosch Accessories 2608690108 Gesamtlänge 400 mm Sechskantschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509919-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690108
EAN/GTIN:
     3165140426015
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 36 mm

Flachmeißel. 400 x 36 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 400 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Produkt-Art: Flachmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, 3165140426015, Bosch Accessories, 2608690108, Meissel
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 18,06*
€ 20,70*
1
€ 3,95*
ab € 18,15*
€ 20,81*
1
€ 4,50*
ab € 18,57*
€ 21,29*
1
€ 4,75*
ab € 19,37*
€ 22,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.