Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 50 mm Bosch Accessories 2608690098 Gesamtlänge 300 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509912-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690098
EAN/GTIN:
     3165140397322
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Fliesenmeißel SDS-max, 300 x 50 mm

Fliesenmeißel, selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung. 300 x 50 mm.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 300 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 50 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: bosch fliesenmeißel sds-max, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, 3165140397322, Bosch Accessories, 2608690098, Meissel
Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 22,02*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 22,03*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 19,30*
€ 22,09*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,71*
€ 22,53*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.