Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 40 mm Bosch Accessories 2608690091 Gesamtlänge 260 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509910-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690091
EAN/GTIN:
     3165140328012
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Fliesenmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 260 x 40 mm

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Fliesenmeißel, abgekröpft, selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung. 260 x 40 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 260 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 40 mm · Produkt-Art: Fliesenmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Angebote (32)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 14,54*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 14,77*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 12,94*
€ 14,86*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,62*
€ 15,63*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.