Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügelmeißel 22 mm Bosch Accessories 2608690007 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509899-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690007
EAN/GTIN:
     3165140086738
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Kanalmeißel
Uni-Kanalmeißel
bosch sds-plus kanalmeißel
Flügel-/Kanalmeißel SDS-plus, 250 x 22 mm

Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp. Flügel-/Kanalmeißel. 250 x 22 mm.

Technische Daten:
Gesamtlänge: 250 mm · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 22 mm · Produkt-Art: Flügelmeißel · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: flügelmeißel, flügelmeißel bosch, 3165140086738, Bosch Accessories, 2608690007, Meissel
Angebote (27)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,18*
€ 18,55*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 16,19*
€ 18,57*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 17,31*
€ 19,86*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 20,72*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.