Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Schlie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509889-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900525
EAN/GTIN:
     4046356515658
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4046356515658, Phoenix Contact, 2900525, PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2, Serie K
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 102,12*
€ 106,97*
€ 7,90*
ab € 104,64*
€ 109,65*
€ 4,95*
ab € 106,24*
€ 111,33*
€ 4,45*
ab € 109,74*
€ 114,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 155,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,2456*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.