Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC (B x H x T) 22.5 x 99 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509608-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2986038
EAN/GTIN:
     4046356451871
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Not-Aus
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Modul zur Ein-/Ausgangserweiterung des PSR-TRISAFE Mastermoduls mit 8 sicheren Eingängen und 4 sicheren frei parametrierbaren Kanälen (wahlweise sichere Ein- oder Ausgänge), einfacher Anschluss über Tragschienen-Connector PSR-TBUS, Breite: 22,5 mm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4046356451871, Phoenix Contact, 2986038, PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4, M12-SPEEDCON-Buchse
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 217,51*
€ 226,62*
€ 7,90*
ab € 222,99*
€ 232,36*
€ 4,95*
ab € 226,45*
€ 235,97*
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 238,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 327,49*
€ 336,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2297620
ab € 156,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2901504
ab € 150,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2901526
ab € 150,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2901527
ab € 149,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2901528
ab € 152,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2901529
ab € 503,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901988
ab € 159,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2904472
ab € 149,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2904476
ab € 17,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2904477
ab € 17,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2986119
ab € 95,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2901985
ab € 275,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2986300
ab € 534,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.