Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box 5 m 1 St. Phoenix Contact PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD (L x B x H) 82 x 54 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509385-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981871
EAN/GTIN:
     4046356167970
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
Bezeichnungsmaterial
Nachschaltgerät
Sensor-/Aktor-Box

Sicher im Feld dank robustem Gehäuse und hohen Schutzarten
Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose


Die Sensor-Box PSR-SACB für Sicherheits-Endschalter verschaltet sicherheitstechnisch bis zu 4 angeschlossene Endschalter mit je 1 Öffner und 1 Schließer an eine Sicherheitsrelais-Kombination, z.B. PSR-SDC4.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 5 m · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP65/67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sensor-/Aktor-Box · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD · Weitere technische Daten: Anzahl Steckplätze: 4 · Kabeltyp: Schleppkettentaugliche Stammleitung

Weitere Suchbegriffe: SAI-Verteiler, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, nachschaltgerät, 4046356167970, Phoenix Contact, 2981871, PSR-SACB-4/4-L- 5, 0PUR-SD
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,91*
€ 60,72*
€ 7,90*
ab € 57,33*
€ 62,01*
€ 4,95*
ab € 58,23*
€ 62,82*
€ 4,45*
ab € 60,23*
€ 64,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1539570
ab € 31,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 3,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.