Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Halbleiterrelais 2905035 1 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509275-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905035
EAN/GTIN:
     4017918079178
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
halbleiterrelais
Phoenix Contact Halbleiterrelais 2905035 1 A Schaltspannung (max.): 60 V/DC 10 St.

Solid-State-Relais

Industrieverpackung mit 10 Stück

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Last-Strom (max.): 1 A · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66.5 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/DC · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Tiefe:
66.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Industrieware:
Ja
Typ (Hersteller-Typ):
ST-OV2- 24DC/ 60DC/1
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltspannung (min.):
12 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 04017918079178, Phoenix Contact, 2905035, ST-OV2- 24DC/ 60DC/1, Digitaler Ausgang
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,81*
€ 48,79*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 44,44*
€ 57,20*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,43*
€ 59,21*
36 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,79*
€ 60,16*
Lager 102
15 Tage
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,802*
€ 66,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,119*
€ 78,68161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,859*
€ 77,18221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,422*
€ 76,66218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,802*
€ 72,35438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 661,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.