Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509268-BP Herst.-Nr.: 2608640503 EAN/GTIN: 3165140192934 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Multi Material 2608640503 Hartmetall Kreissägeblatt 160 x 20 x 2.4 mm Zähneanzahl: 42 1 St.
Kreissägeblatt Multi Material, 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Bohrung mit Reduzierring mm: 16, Schnittbreite (b1) mm: 2,4, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,4/1,8, Zähnezahl: 42, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 9500, Schnittresultat: 4
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 20 mm · Dicke: 2.4 mm · Drehzahl (max.): 9500 U/min · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Kunststoff,Aluminium,NE-Metalle · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Zahnform: Trapez-Flachzahn · Zähneanzahl: 42
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 160 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 160 x 20 x 2.4 mm | Marke: | Bosch Accessories | Zahnform: | Trapez-Flachzahn | Material: | Hartmetall | Material-Eignung: | Holz | Kunststoff | Aluminium | NE-Metalle | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Zähneanzahl: | 42 | Dicke: | 2.4 mm | Drehzahl (max.): | 9500 U/min | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, 3165140192934, Bosch Accessories, 2608640503, Multi Material, 196-205 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 27,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,12* | € 27,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,66* | € 28,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,75* | € 28,54* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,66* | € 46,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|